00001294-SILENZIATORE 1/2 ANA1-04

Accessori - Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ANA1-04
Rubix:999200826042914
Produttore:00001294
EAN:3618035573016
00001294-SILENZIATORE 1/2 ANA1-04

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00001294-SILENZIATORE 1/2 ANA1-04


The high noise reduction style silencer ANA1 keeps the noise level inside a plant below 85dB(A) with a noise reduction effect of 40dB(A). Series ANB1 has a noise reduction effect of 38dB(A) and has a larger effective area with the same port size as series ANA1. It is also available for common exhaust from manifolds.
ANA1, silenziatore con riduzione del rumore - 40dB(A)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x98x30 mm
Peso36 g
Diametro del collegamento (pollici)1/2 ''
Lunghezza98 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro42 dB
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale84879090
15,03 IVA esclusa
/ Unità
18,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione