526475-SILENZIATORE UC-QS-10H

Silencer UC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:UC-QS-10H
Rubix:160000000596526
Produttore:526475
EAN:4052568047092
526475-SILENZIATORE UC-QS-10H

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)0,394 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 526475-SILENZIATORE UC-QS-10H


Silenziatore UC-QS - 10H Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)65x10x15 mm
Peso5,96 g
Diametro del collegamento (pollici)0,394 ''
Materialepolietilene (pe)
Lunghezza68,7 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro68 dB
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima70 °C
Paese d'origineDE
Codice doganale73079910
13,58 IVA esclusa
/ Unità
16,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione