2307-SILENZIATORE U-1/8

U Silenziatori

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:U-1/8
Rubix:160000000578036
Produttore:2307
EAN:4052568000202
2307-SILENZIATORE U-1/8

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2307-SILENZIATORE U-1/8


Silenziatore U-1/8 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=2050 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa secondo ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e strumento pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x16x16 mm
Peso2,97 g
Diametro del collegamento (pollici)1/8 ''
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
4,42 IVA esclusa
/ Unità
5,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione