2316-SILENZIATORE U-1/4

Silenziatore U

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:U-1/4
Rubix:160000000578041
Produttore:2316
EAN:4052568000257
2316-SILENZIATORE U-1/4

Riepilogo info tecniche

Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2316-SILENZIATORE U-1/4


Silenziatore U-1/4 Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Portata a atmosfera=3400 l/min, Mezzo operativo=Aria compressa in conformità con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota su funzionamento e mezzo pilota=Operazione lubrificata possibile (successivamente richiesto per ulteriori operazioni)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x20x20 mm
Peso7,5 g
Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
Materialepe
Lunghezza57 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Livello sonoro76 dB
Paese d'origineDE
Codice doganale84879090
5,54 IVA esclusa
/ Unità
6,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione