Riferimenti
Camozzi:2901 1/2
Rubix:170000000467292
Produttore:30-7901-3059

Documenti
Dettagli del prodotto : 30-7901-3059 2901 1/2
I silenziatori sono elementi indispensabili per eliminare o ridurre il rumore caratteristico dell'aria compressa durante le operazioni di scarico. Durante le operazioni di manutenzione, i silenziatori devono essere sgrassati con white spirit o paraffina e l'aria compressa soffiata attraverso di essi in direzione opposta al senso di funzionamento.
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Materiale | ottone;acciaio inossidabile |
| Lunghezza | 17,5 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Livello sonoro | 86 dB |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione