Riferimenti
Waircom:ES8/N
Rubix:999180400034362
Produttore:1320007049200

Documenti
Dettagli del prodotto : 1320007049200-RACCORDI ES8/N
Silenziatore Waircom ES8/N con attacco 1/8" per ridurre il rumore e filtrare l’aria in uscita. Pressione fino a 17 bar, -10…+74°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del collegamento (pollici) | 1/8 '' |
|---|---|
| Materiale | resina acetálica (corpo in alluminio) |
| Lunghezza | 15,5 mm |
| Pressione massima di esercizio | 17 bar |
| Temperatura massima | 74 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
