Titan Engineering

Filtri
CATEGORIE
  • pneumatica (931)
  • oleodinamica (4)
  • strumenti di misurazione e controllo (3)
  • 1Marca
  • titan engineering
    (938)
  • 425 Prodotto(i) con 938 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX220614
    • rubix:999190900055532
    • produttore:220614
    brand logo
    • Materialeottone nichelato con guarnizioni di tenuta in nbr esenti da silicone (o-ring)
    • Connessione 1tubo ø6 mm
    2,31 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    19 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:NULLO 010838
    • rubix:999230811001737
    brand logo
    • Materialeottone uni en 12164 cw614n
    • Connessione 1tubo 8 mm
    1,46 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX010418
    • rubix:999230322021122
    • produttore:010418
    brand logo
    • Materialeottone nichelato; guarnizioni tenuta nbr esenti da silicone
    • Connessione 1tubo ø4 mm
    1,12 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX2050618
    • rubix:999190900055408
    • produttore:2050618
    brand logo
    • Materialeottone (cw614n/cw617n) con guarnizioni nbr 70
    • Connessione 16,00 mm
    • Pressione massima di esercizio60 bar
    1,31 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    12 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX3010814
    • rubix:999190900055774
    • produttore:3010814
    brand logo
    • Materialeottone uni en 12164 cw614n
    • Connessione 1r 1/4'
    0,87 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    14 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX2010618
    • rubix:999190900055367
    • produttore:2010618
    brand logo
    • Materialeottone nichelato (cw614n) con guarnizioni in nbr (o-ring)
    • Connessione 1tubo: 6,00 mm
    • Pressione massima di esercizio20 bar
    0,89 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    13 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX11214
    • rubix:999220407017359
    • produttore:011214
    brand logo
    • Materialeottone (cw614n/cw617n)
    • Connessione 1tubo ø12 mm
    2,09 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    3 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX06952300
    • rubix:999190900054807
    • produttore:06952300T
    brand logo
    • Tipologiaugello piatto multicanale titan jet
    29,78 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX080806
    • rubix:999190900054836
    • produttore:080806
    brand logo
    • Materialeottone uni en 12164 cw614n
    • Connessione 1per tubo ø8 mm (ød1=8)
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    3 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPXT230600
    • rubix:999190900057090
    • produttore:T230600
    brand logo
    • Materialepom copolimero iso1043-1 / tecnopolimero tecno-rap
    • Connessione 16
    1,82 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    10 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPXT030608
    • rubix:999190900056788
    • produttore:T030608
    brand logo
    • Materialetecnopolimero pom (iso1043-1) con guarnizioni nbr 70; molla in acciaio inox aisi 301 austenitico; componenti in ottone uni en 12164 cw614n
    • Connessione 1tubo ø6 mm
    1,31 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    9 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPXRIP4V1815
    • rubix:999190900056349
    • produttore:RIP4V1815
    brand logo
    • Materialelega en-aw-6005-t6 estrusa secondo normativa uni en 755-2:2016
    • Connessione 1filettatura bsp cilindrica iso 228 – 1/8' (g1/8)
    1,88 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX119Z1014
    • rubix:999190900055123
    • produttore:119Z1014
    brand logo
    • Materialeottone (cw614n/cw617n)
    • Connessione 1tubo ø10 mm
    • Pressione massima di esercizio60 bar
    0,64 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    24 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX3050614
    • rubix:999190900055850
    • produttore:3050614
    brand logo
    • Materialeottone nichelato
    • Connessione 16/4 (a calzamento)
    1,04 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    14 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX050400
    • rubix:999190900054760
    • produttore:050400
    brand logo
    • Materialeottone nichelato uni en 12164 cw614n (corpo, astine e basi girevoli); pom copolimero iso1043-1 (spintore, distanziale, sottomolla); acciaio inox aisi 304 (pinza); nbr 70 dwgv-en549 ul157 (guarnizioni tenuta)
    • Connessione 1innesto tubo ø4 mm
    2,48 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPXRBP14
    • rubix:999190900056343
    • produttore:RBP14
    brand logo
    • Diametro del collegamento (pollici)1/4 ''
    3,21 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPXT090600
    • rubix:999190900056842
    • produttore:T090600
    brand logo
    • Materialeixef tecnopolimero caricato in vetro
    • Connessione 1ø6 mm
    0,32 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    9 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX3011014
    • rubix:999190900055778
    • produttore:3011014
    brand logo
    • Materialeottone
    • Connessione 1r1/4' (filetto bspt conico)
    1,05 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    7 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX2110800
    • rubix:999190900055498
    • produttore:2110800
    brand logo
    • Materialeottone (uni en 12164 cw614n; uni en 12165 cw617n)
    • Connessione 1ø8 mm (tubo)
    • Pressione massima di esercizio60 bar
    0,20 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    6 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX1190914
    • rubix:999190900055098
    • produttore:1190914
    brand logo
    • Materialeottone
    • Connessione 11/4' bspp (g1/4)
    • Pressione massima di esercizio10 bar
    0,83 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    10 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPXT050600
    • rubix:999190900056807
    • produttore:T050600
    brand logo
    • Materialepom copolimero (iso1043-1)
    • Connessione 1innesto rapido per tubo ø6 mm
    1,48 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    9 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX2030600
    • rubix:999190900055395
    • produttore:2030600
    brand logo
    • Materialeottone
    • Connessione 1tubo 6,00 mm (ød 6)
    • Pressione massima di esercizio60 bar
    1,42 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    5 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX107M5
    • rubix:999190900054994
    • produttore:107M5
    brand logo
    • Materialeottone
    • Connessione 1maschio parallela m5
    • Pressione massima di esercizio4 bar
    0,36 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    6 varianti
    brand logobrand logo
    • titan engineering:RPX2120600
    • rubix:999190900055508
    • produttore:2120600
    brand logo
    • Materialeottone
    • Connessione 18
    • Pressione massima di esercizio60 bar
    0,20 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    9 varianti
    24 items of 425