Riferimenti
Titan Engineering:RPX220614
Rubix:999190900055532
Produttore:220614


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato con guarnizioni di tenuta in nbr esenti da silicone (o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : L GIREVOLE CILINDRICO D.06 1/4 220614
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato con guarnizioni di tenuta in nbr esenti da silicone (o-ring) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø6 mm |
| Profilo | gomito girevole filetto cilindrico maschio con o-ring |
| Connessione 2 | attacco maschio 1/4' bspp (uni-iso 228) con o-ring |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico push-in a gomito girevole (o-ring) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore