RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 6 - G1/8 T210618
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT210618
Rubix:999190900056991
Produttore:T210618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (iso 1043-1) / tecnopolimero caricato vetro; astine e basi girevoli in ottone cw614n; pinza in acciaio inox aisi 301; guarnizioni tenuta in nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 6 mm (innesto push-in) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 6 - G1/8 T210618
RACCORDO A T LATERALE GIREVOLE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (iso 1043-1) / tecnopolimero caricato vetro; astine e basi girevoli in ottone cw614n; pinza in acciaio inox aisi 301; guarnizioni tenuta in nbr esenti da silicone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø 6 mm (innesto push-in) |
| Profilo | raccordo a t laterale girevole (tecno-rap) |
| Connessione 2 | attacco filettato: g1/8 (1/8') |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo a t laterale girevole push-in in tecnopolimero (tecno-rap) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore