Riferimenti
Festo:NPFC-L-R1-G1-MF
Rubix:160000000612684
Produttore:8030221
EAN:4052568063238

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1xr 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8030221-RACCORDO A L NPFC-L-R1-G1-MF
Raccordo a L NPFC-L-R1-G1-MF Informazioni sui materiali, raccordo filettato=(* Ottone, * Nichelato), Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio=-0,95 - 50 bar, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:-:-], Classe di resistenza alla corrosione CRC=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 199,3 g |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Connessione 1 | g 1xr 1 |
| Profilo | l |
| Connessione 2 | 24 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione