6269-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO GCK-1/4-PK-4-KU

Connettore rapido a gomito

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GCK-1/4-PK-4-KU
Rubix:160000000578493
Produttore:6269
EAN:4052568019693
6269-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO GCK-1/4-PK-4-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepom
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6269-RACCORDO A L PER MONTAGGIO RAPIDO GCK-1/4-PK-4-KU


Raccordo rapido a L GCK-1/4-PK-4-KU Esecuzione in polimero. Diametro nominale=2,9 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Attacco pneumatico 1=Filetto maschio R1/4, Attacco pneumatico 2=Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x90x30 mm
Peso6,5 g
Materialepom
Connessione 1r 1/4
Profilogck
Connessione 24
Paese d'origineDE
Codice doganale76169990
4,37 IVA esclusa
/ Unità
5,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione