Riferimenti
Mecaline:858733
Rubix:170000000537048
EAN:3660338138034


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 858733
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in polimero h |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 |
| Profilo | femmina |
| Connessione 2 | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione