130825-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/8-6-100

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSTL-1/8-6-100
Rubix:160000000581367
Produttore:130825
EAN:4052568025458
130825-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/8-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130825-RACCORDO A INNESTO A T QSTL-1/8-6-100


Raccordo a innesto a T QSTL-1/2-12 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=10,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,24 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
2,85 IVA esclusa
/ Unità
3,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore