00005178-ARTICOLO KPU12-00

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPU12-00
Rubix:999221025030538
EAN:3618036070675
00005178-ARTICOLO KPU12-00

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 1m5 x 0,8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00005178-ARTICOLO KPU12-00


La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPU, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Diramazione maschio, intermedio "Y"

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30 g
Materialepolipropilene
Connessione 1m5 x 0,8
Connessione 212
Diametro tubo12 mm
22,93 IVA esclusa
/ Unità
27,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione