186326-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G1/8-8

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-V0-G1/8-8
Rubix:160000000587905
Produttore:186326
EAN:4052568041120
186326-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G1/8-8

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (trunnion avvitato); pbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186326-RACCORDO A INNESTO A L QSL-V0-G1/8-8


Raccordo a innesto a L QSL-V0-G1/8-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x90x30 mm
Peso18,36 g
Materialeottone (trunnion avvitato); pbt rinforzato (alloggiamento)
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 10,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione