153330-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M3-3

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSML-M3-3
Rubix:160000000582715
Produttore:153330
EAN:4052568033934
153330-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M3-3
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153330-RACCORDO A INNESTO A L QSML-M3-3


Raccordo a innesto a L QSML-M3-3 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=0,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x30x10 mm
Peso1,5 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3
Profilomini
Connessione 23 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,02 IVA esclusa
/ Unità
4,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione