193951-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-6-F
Connettore ad innesto paratia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSS-6-F
Rubix:160000000589795
Produttore:193951
EAN:4052568044138

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 193951-RACCORDO PASSANTE PER MONT. RAPIDO QSS-6-F
Connettore ad innesto con paratia QSS-6-F Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10, Struttura=Principio spinta/trascinamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 31 g |
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 6 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione