DIRITTO MASCHIO CONICO D.08-1/4 01C0814
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX01C0814
Rubix:999190900054596
Produttore:01C0814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO MASCHIO CONICO D.08-1/4 01C0814
DIRITTO FILETTO CONICO MASCHIO 1 Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | conico |
| Connessione 2 | filettatura maschio conica bspt g1/4' |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | raccordo automatico diritto maschio conico |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore