GOMITO GIR. CILINDRICO LUNGO D.8 1/8 T22L0818
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT22L0818
Rubix:999190900057063
Produttore:T22L0818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro) / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIR. CILINDRICO LUNGO D.8 1/8 T22L0818
GOMITO GIREVOLE CILINDRICO LUNGO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro) / tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8' |
| Profilo | bsp parallela (uni-iso 228) / profilo g |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | gomito girevole cilindrico lungo |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore