177692-RACCORDO A INNESTO A L CQL-15

Connettore a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:CQL-15
Rubix:160000000587224
Produttore:177692
EAN:4052568038410
177692-RACCORDO A INNESTO A L CQL-15
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 177692-RACCORDO A INNESTO A L CQL-15


Raccordo a innesto a L CQL-15 Per portate elevate Diametro nominale=12 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 7 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Materialepom (alloggiamento);nbr (guarnizione);pom (anello di rilascio);acciaio inox ad alta lega (pinza di bloccaggio del tubo)
Connessione 215
Paese d'origineGB
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,97 IVA esclusa
/ Unità
12,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione