ASTA TRIPLA PER GIREVOLE 1/4 COMPLETA 34A14
ASTINE PER RACCORDI AD ANELLO GIREVOLE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:34A14
Rubix:999190900055980

Documenti
Dettagli del prodotto : ASTA TRIPLA PER GIREVOLE 1/4 COMPLETA 34A14
ASTA TRIPLA PER ANELLO GIREVOLE 1 Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | asta tripla per anello girevole |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipologia | astine per raccordi ad anello girevole |
| Diametro tubo | 6,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
