00002123-ARTICOLO KRL10-02S

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KRL10-02S
Rubix:999221025029945
00002123-ARTICOLO KRL10-02S

Riepilogo info tecniche

Materialec3604bd; pbt ritardante di fiamma (ul-94 standard v-o)
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002123-ARTICOLO KRL10-02S


La serie di raccordi a innesto rapido KR, resistente alle fiamme, può essere utilizzata per un'ampia gamma di pressioni, da un vuoto leggero fino a una pressione di 145 PSI. L'utilizzo di un profilo speciale garantisce la tenuta positiva e una ridotta resistenza durante l'inserimento del tubo. I raccordi KR sono efficaci per l'installazione di tubazioni in spazi ristretti. Il corpo e la parte filettata possono ruotare.
KRL, raccordo istantaneo ignifugo, D'estremità a gomito

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Materialec3604bd; pbt ritardante di fiamma (ul-94 standard v-o)
Connessione 1r 1/4
Profilogomito filettato
Connessione 210
Tipologiagomito filettato (krl male elbow / union elbow)
Diametro tubo10 mm
6,21 IVA esclusa
/ Unità
7,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione