153100-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-8-I

Raccordi rapidi QS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSLV-1/4-8-I
Rubix:160000000582490
Produttore:153100
EAN:4052568031930
153100-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-8-I
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153100-RACCORDO A INNESTO A L QSLV-1/4-8-I


Raccordo a innesto a L QSLV-1/4-8-I orientabile a 360°, filettatura di tipo maschio con esagono interno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x90x20 mm
Peso26,9 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,77 IVA esclusa
/ Unità
5,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione