GOMITO MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO INOX AISI 316 D.06-1/8 SSL06-G01
RACCORDI AUTOMATICI IN OTTONE RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:SSL06-G01
Rubix:999190900056690


Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox sus316 |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8' (bsp parallela uni-iso 228) filetto cilindrico maschio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO MASCHIO GIREVOLE CILINDRICO INOX AISI 316 D.06-1/8 SSL06-G01
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio inox sus316 |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8' (bsp parallela uni-iso 228) filetto cilindrico maschio |
| Profilo | gomito girevole filetto cilindrico maschio (swivel) |
| Connessione 2 | attacco per tubo ø6 mm |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipologia | gomito girevole maschio per raccordi automatici (serie inox ss) |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione