00983751-ARTICOLO KQ2VT08-02AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2VT08-02AS
Rubix:999221025048132
Produttore:KQ2VT08-02AS
EAN:3618036042351
00983751-ARTICOLO KQ2VT08-02AS

Riepilogo info tecniche

Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983751-ARTICOLO KQ2VT08-02AS


One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2VT, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a triplo gomito orientabile

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso63 g
Materialea (ottone)
Connessione 11/4
Profilokq2vt
Connessione 28
17,85 IVA esclusa
/ Unità
21,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione