Riferimenti
SMC:KQ2UD04-06A
Rubix:999180400110977
Produttore:KQ2UD04-06A
EAN:3618036045475

Documenti
Dettagli del prodotto : 00983713-RACCORDO ISTANTANEO KQ2UD04-06A
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
KQ2UD, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio doppio di riduzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Connessione 1 | 4 mm |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione