PASSAPARETE AD L" D.8" T10L0800
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT10L0800
Rubix:999190900056853
Produttore:T10L0800


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro (guarnizioni nbr) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE AD L" D.8" T10L0800
PASSAPARETE A L 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro (guarnizioni nbr) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8 mm |
| Profilo | passaparete a “l” |
| Connessione 2 | filettatura m16x1 |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | passaparete a “l” (bulkhead connector) |
| Diametro tubo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione