RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 840745

Regolatore di flusso girevole per valvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840745
Rubix:170000000534053
EAN:3660338061424
RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 840745

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo in tecnopolimero
Connessione 1g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO RAPIDO PNEUMATICO 840745


Pressione: 10 bar - Pressione minima 1 bar.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C. Per tubi PA12, PA11,
PU shore 98. Fluido: aria compressa. Marcatura «V» sul corpo

Informazioni tecniche


Attributi
Materialecorpo in tecnopolimero
Connessione 1g1/8
Profilofilettatura corta
Connessione 28
10,27 IVA esclusa
/ Unità
12,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione