00004188-ARTICOLO KPGH10-00
KPGH Connettore maschio pulito one-touch
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KPGH10-00
Rubix:999221025030391
Produttore:KPGH10-00
EAN:3618036072549

Riepilogo info tecniche
| Materiale | resina di polipropilene |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00004188-ARTICOLO KPGH10-00
La serie KP è costituita da raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e sistemi di azionamento dell'aria. La serie KP è completamente priva di olio e le aree di contatto con i liquidi sono non metalliche. I pezzi vengono puliti, assemblati e imballati due volte in camera bianca. Le parti in resina della serie KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento) sono in polipropilene.
KPQH/KPGH, raccordo istantaneo gran purezza - Connettore maschio, Intermedio diritto
Punti di forza
Raccordi One-touch puliti
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento
Per le tubazioni dell'aria del sistema di azionamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Materiale | resina di polipropilene |
| Connessione 1 | 10 mm |
| Profilo | kpgh |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione