186227-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/4-8

Distributore multiplo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSLV2-G1/4-8
Rubix:160000000587806
Produttore:186227
EAN:4052568040314
186227-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/4-8

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186227-DISTRIBUTORE MULTIPLO QSLV2-G1/4-8


Distributore multiplo QSLV2-G1/4-8 2-fold, orientabile a 360°. Dimensioni=Standard, Dimensione nominale=4,3 mm, Tipo di tenuta sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Struttura=principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x20x40 mm
Peso45,9 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 11,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione