133054-RACCORDO A INNESTO A L NPQP-L-R14-Q6-FD-P10
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQP-L-R14-Q6-FD-P10
Rubix:160000000581773
Produttore:133054
EAN:4052568029371

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 133054-RACCORDO A INNESTO A L NPQP-L-R14-Q6-FD-P10
Raccordo a innesto NPQP-D-R12-Q12-FD Taglia=Standard, Diametro nominale=7,2 mm, Dimensioni contenitore=1, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 10 bar
Punti di forza
- Polypropylene
- Low-cost alternative to stainless steel: resistant to most cleaning agents in combination with tubing PLN
- For use with extreme media influences
- Food grade see www.festo.com/certificates/NPQP
- Operating medium: compressed air, vacuum
- Straight shape, L-shape, T-shape, Y-shape, push-in bulkhead connector
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5,54 g |
|---|---|
| Materiale | pp (alloggiamento); acciaio inossidabile ad alta lega (pinza di ritenzione del tubo) |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione