Riferimenti
Titan Engineering:RPXT221018
Rubix:999190900057018
Produttore:T221018


Riepilogo info tecniche
| Materiale | pom copolimero (corpo/spintore/distanziale/sottomolla); tecnopolimero caricato in vetro ixef (astine e basi girevoli); molle in ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (1/8') |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOMITO GIREVOLE 10 - G1/8 T221018
GOMITO GIREVOLE FILETTO CILINDRICO MASCHIO CON O-RING 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pom copolimero (corpo/spintore/distanziale/sottomolla); tecnopolimero caricato in vetro ixef (astine e basi girevoli); molle in ottone uni en 12164 cw614n; guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/8 (1/8') |
| Profilo | bsp cilindrica uni-iso 228 |
| Connessione 2 | tubo ø10 mm |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | gomito girevole filetto cilindrico maschio con o-ring |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore