00004532-ARTICOLO KPH06-01

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPH06-01
Rubix:999221025030463
Produttore:KPH06-01
EAN:3618036071856
00004532-ARTICOLO KPH06-01

Riepilogo info tecniche

Materialepolipropilene
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004532-ARTICOLO KPH06-01


La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPH, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - Connettore maschio, Intermedio diritto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialepolipropilene
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Diametro tubo6 mm
5,25 IVA esclusa
/ Unità
6,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione