INTERMEDIO PASSAPARETE 10-8 3041000
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX3041000
Rubix:999190900055843
Produttore:3041000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10 mm (ød 10/8) |
Documenti
Dettagli del prodotto : INTERMEDIO PASSAPARETE 10-8 3041000
RACCORDO INTERMEDIO PASSAPARETE 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 10 mm (ød 10/8) |
| Profilo | raccordo intermedio passaparete (bulkhead connector) |
| Connessione 2 | tubo 8 mm (ød 10/8) |
| Temperatura massima | 140 °C |
| Tipologia | passaparete a calzamento (raccordo intermedio passaparete, serie 300) |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore