Riferimenti
SMC:KQG2E06-02
Rubix:999221025046243
Produttore:KQG2E06-02
EAN:3618036032208

Documenti
Dettagli del prodotto : 00766734-ARTICOLO KQG2E06-02
A seguito delle richieste del settore per una gamma di attacchi metallici ad alte prestazioni, leggeri e privi di grasso, i nostri ingegneri R&D hanno semplicemente preso le loro popolari gamme di attacchi metallici KQG/KFG e KQB, aggiunto alcune opzioni mancanti e li hanno resi ancora più piccoli, leggeri e robusti. Progettati per applicazioni in cui resistenza al calore, alla corrosione e ai prodotti chimici è una necessità, la nostra nuova Serie KQG2 di attacchi in acciaio inossidabile 316 a innesto rapido è ora fino al 30% più piccola e il 62% più leggera rispetto ai modelli precedenti e con 8 nuove opzioni contiamo ora 17 modelli in totale. Inoltre, con l'aggiunta di due nuove misure di tubo questi attacchi possono essere utilizzati con vari diametri di tubo da 3.2mm fino a 16mm. La Serie KFG2, il nostro attacco a inserto in acciaio inossidabile 316, è stata anch'essa ampliata da 5 a 9 modelli e risulta fino al 44% più piccola e il 37% più leggera rispetto alla vecchia gamma KFG. Ora disponibili con filettature NPT e con l'aggiunta della misura tubo 16mm, questi attacchi possono operare a temperature da -65ºC a 260ºC se selezionati senza un agente sigillante per filettature. E, con la tenuta senza manicotto, è garantita una manutenzione più semplice. A completare infine la nostra gamma di attacchi metallici c'è l'opzione in ottone, Serie KQB2. Analogamente fino al 30% più piccola e il 62% più leggera rispetto ai modelli precedenti, questa gamma è stata estesa da 9 a 17 modelli con opzioni di filettatura NPT e G. E, con la nichelatura chimica applicata a tutte le parti in ottone, questi attacchi continueranno a mantenere un buon aspetto per tutta la loro vita utile.
KQG2E, Raccordi istantanei in acciaio inox 316, Passaparete con attacco femmina
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | rc 1/4 |
| Connessione 2 | 6 |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione