130831-RACCORDO A INNESTO A L QSMLV-M5-4-I
Raccordo a innesto a L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSMLV-M5-4-I
Rubix:160000000581373
Produttore:130831
EAN:4052568025519

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 130831-RACCORDO A INNESTO A L QSMLV-M5-4-I
Raccordo L a innesto QSMLV-M5-4-I orientabile a 360°, filettatura esterna con esagono incassato. Dimensione=Mini, Dimensione nominale=1,8 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x10x15 mm |
|---|---|
| Peso | 5,05 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m5 |
| Profilo | mini |
| Connessione 2 | 4 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione