T INNESTABILE CON CODOLO CENTRALE 10 T0510L0
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPXT0510L0
Rubix:999190900056817
Produttore:T0510L0


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni in nbr (senza silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | innestabile (push-in) - tubo a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : T INNESTABILE CON CODOLO CENTRALE 10 T0510L0
T INNESTABILE CON CODOLO CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo in tecnopolimero; guarnizioni in nbr (senza silicone) |
|---|---|
| Connessione 1 | innestabile (push-in) - tubo a tubo |
| Profilo | t-connector a 3 vie (innesto a t con codolo centrale) |
| Connessione 2 | innestabile (push-in) - tubo a tubo |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | tecno-rap - raccordo automatico a t innestabile con codolo centrale |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione