00002321-RACC.ROT.A GOMITO ATT/IST.TUBO KSL06-M5

Raccordo rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KSL06-M5
Rubix:999180300035994
Produttore:KSL06-M5
EAN:3618036024937
00002321-RACC.ROT.A GOMITO ATT/IST.TUBO KSL06-M5

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti
Connessione 16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002321-RACC.ROT.A GOMITO ATT/IST.TUBO KSL06-M5


La serie di raccordi rotanti one-touch KS è dotata di un cuscinetto a sfera per applicazioni oscillanti o rotanti. La serie KS è disponibile in 5 misure di tubo da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KS è adatto per applicazioni senza rame.
Raccordo rotante, One-touch (standard)
- Filettature metriche
- OD del tubo: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
-Pressione massima di esercizio: 1,0 MPa
-Temperatura ambiente e del fluido: da -5 a 60°C

Modello: L (gomito maschio)
OD del tubo applicabile: Ø6 mm
Dimensione dell'attacco: M5 (M5X0.8)
Sigillante: senza sigillante

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Materialepbt / c3604bd / acciaio inox 304 / poliacetale / nbr / poliacetale contenente olio / acciaio per cuscinetti
Connessione 16 mm
Profiloks
Connessione 2m5x0,8
Temperatura massima60 °C
€ 15,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione