Riferimenti
Camozzi:6800 6-10
Rubix:170000000470526
Produttore:50-6800-0610

Documenti
Dettagli del prodotto : 50-6800-0610 6800 6-10
I modelli Sprint® con sistema brevettato sono caratterizzati da una grande adattabilità dei filetti maschi con i filetti femmina cilindrici ISO-228 anche in presenza di superfici non piane o irregolari. Questo è possibile grazie ad un anello in Teflon posizionato sul filetto maschio, che garantisce una tenuta eccellente tra i due filetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ot nichelato, nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | 10 |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipologia | riduzione |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,73 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore