153258-MANICOTTO A INNESTO QSH-8-6

Manicotto a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSH-8-6
Rubix:160000000582648
Produttore:153258
EAN:4052568033354
153258-MANICOTTO A INNESTO QSH-8-6
brand logo
Riepilogo info tecniche
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio)
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153258-MANICOTTO A INNESTO QSH-8-6


Manicotto a pressione QSH-8-6 Riduzione. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=3,8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=10, Struttura di progetto=Principio push/pull

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x10x10 mm
Peso1,1 g
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio)
Connessione 18 mm
Profiloqsh
Connessione 26 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,21 IVA esclusa
/ Unità
2,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore