ADATTATORE CIL. MASCHIO D.12 3/8 061238

RACCORDI AUTOMATICI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX061238
Rubix:999190900054804
Produttore:061238
ADATTATORE CIL. MASCHIO D.12 3/8 061238

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (uni en 12164 cw614n); guarnizioni nbr (dwgv-en549 / ul157)
Connessione 1innesto filettato cilindrico maschio con o-ring 3/8'
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ADATTATORE CIL. MASCHIO D.12 3/8 061238


INNESTO FILETTO CILINDRICO CON O-RING 1 Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1 Diametro Nominale Attacco:3/8"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone (uni en 12164 cw614n); guarnizioni nbr (dwgv-en549 / ul157)
Connessione 1innesto filettato cilindrico maschio con o-ring 3/8'
Profiloadattatore parallelo corto (serie rap)
Connessione 2tubo ø12,00 mm
Temperatura massima70 °C
Tipologiaraccordo automatico / innesto con filettatura maschio e o-ring
Diametro tubo12 mm
1,25 IVA esclusa
/ Unità
1,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore