00004581-ARTICOLO KPL04-01

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KPL04-01
Rubix:999221025030473
EAN:3618036071733
00004581-ARTICOLO KPL04-01

Riepilogo info tecniche

Materialesus304 acciaio inossidabile; epdm (guarnizione); polipropilene
Connessione 14
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00004581-ARTICOLO KPL04-01


La serie KP comprende raccordi one-touch per sistemi di soffiaggio in camera bianca e per sistemi di alimentazione d'aria degli azionamenti. La serie KP è completamente priva di olio e le aree a contatto con i liquidi non sono metalliche. Le parti sono pulite, assemblate e confezionate doppiamente in camera bianca. Le parti in resina per la serie one-touch KPQ/KPG (per le tubazioni dell'aria dei sistemi di azionamento) sono in polipropilene.
KPL, raccordo istantaneo gran purezza per sistemi di soffiaggio - A gomito intermedio, Gomito maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Materialesus304 acciaio inossidabile; epdm (guarnizione); polipropilene
Connessione 14
Profiloconnessione ad innesto angolare (gomito filettato)
Connessione 2r 1/8
Tipologiakpl (connessione ad innesto angolare)
Diametro tubo4 mm
7,33 IVA esclusa
/ Unità
8,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione