130809-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-50

Connettore a innesto a Y

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-8-50
Rubix:160000000581352
Produttore:130809
EAN:4052568025304
130809-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-50

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130809-RACCORDO A INNESTO A Y QSY-8-50


Connettore ad innesto con paratia QSY-8-50 Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=50, Struttura=Principio spinta/trascinamento

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x115x90 mm
Peso16,2 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
€ 3,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore