153138-RACCODO A INNESTO A Y QSY-1/8-4

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSY-1/8-4
Rubix:160000000582528
Produttore:153138
EAN:4052568032302
153138-RACCODO A INNESTO A Y QSY-1/8-4

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153138-RACCODO A INNESTO A Y QSY-1/8-4


Raccordo a innesto a Y QSY-1/8-4 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,1 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x60x20 mm
Peso13,75 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 24
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,77 IVA esclusa
/ Unità
5,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione