570450-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G38-Q14-P10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQM-D-G38-Q14-P10
Rubix:160000000605064
Produttore:570450
EAN:4052568058388
570450-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G38-Q14-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione del tubo)
Connessione 13/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 570450-RACCORDO A INNESTO NPQM-D-G38-Q14-P10


Raccordo a innesto NPQM-D-G38-Q14-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=10 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso38 g
Materialeottone nichelato (alloggiamento); nbr (guarnizione del tubo)
Connessione 13/8
Connessione 214
Paese d'origineIT
Codice doganale74199990
5,17 IVA esclusa
/ Unità
6,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione