Riferimenti
Festo:QST3-8-6
Rubix:160000000582594
Produttore:153204
EAN:4052568032883

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 153204-DISTRIBUTORE MULTIPLO QST3-8-6
Distributore multiplo QST3-8-6 Orientabile a 360°, 4 uscite. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,6 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=Principio Push-Pull, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 83x38x19 mm |
|---|---|
| Peso | 23,45 g |
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | 8 mm |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione