578337-RACCORDO A INNESTO NPQH-D-M7-Q6-P10
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:NPQH-D-M7-Q6-P10
Rubix:160000000606709
Produttore:578337
EAN:4052568060404

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | m7 male thread |
Documenti
Dettagli del prodotto : 578337-RACCORDO A INNESTO NPQH-D-M7-Q6-P10
Raccordo a innesto NPQH-D-M7-Q6-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10,63 g |
|---|---|
| Materiale | ottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | m7 male thread |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | for 6 mm o.d. pipe |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione