153108-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-6

Raccordo a T a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QST-1/4-6
Rubix:160000000582498
Produttore:153108
EAN:4052568032012
153108-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153108-RACCORDO A INNESTO A T QST-1/4-6


Raccordo a innesto a T QST-1/2-10 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=8,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25,6 g
Materialepbt
Connessione 1r 1/4
Profiloqst
Connessione 212,5
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
4,47 IVA esclusa
/ Unità
5,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore