132048-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/8-4-100
Raccordo a L a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSL-G1/8-4-100
Rubix:160000000581522
Produttore:132048
EAN:4052568027001

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 132048-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/8-4-100
Raccordo a innesto a L QSL-G1/8-4-100 orientabile a 360°, filettatura maschio con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=2,3 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13,93 g |
|---|---|
| Materiale | pbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 4 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore