153028-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-10-B

Raccordi rapidi QS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSF-1/4-10-B
Rubix:160000000582418
Produttore:153028
EAN:4052568031312
153028-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-10-B
Riepilogo info tecniche
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153028-RACCORDO A INNESTO QSF-1/4-10-B


Raccordo a innesto con filettatura femmina QSF-1/4-10-B con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=7,4 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Materialeottone nichelato
Connessione 1g 1/4
Profiloqsf
Connessione 217,5
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,95 IVA esclusa
/ Unità
4,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore